大阪魂
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44918447
M2.3×4.6×.5
1箱(20000個)
M2.3
2.5
0.5
4.6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918456
M2.5×5×0.5
1箱(20000個)
M2.5
2.7
0.5
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918465
M2.6×5×0.5
1箱(20000個)
M2.6
2.8
0.5
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918431
M2×4.3×0.3
1箱(20000個)
M2
2.2
0.3
4.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
44918474
M4×8×0.8
1箱(10000個)
M4
4.3
0.8
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918483
M6×11.5×1.6
1箱(2500個)
M6
6.4
1.6
11.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
44918492
M8×15.5×1.6
1箱(1000個)
M8
8.4
1.6
15.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44918501
M10×18×2.0
1箱(800個)
M10
10.5
2.0
18
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918517
M12×21×2.5
1箱(300個)
M12
13
2.5
21
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
44918526
M15×24×2.5
1箱(500個)
M14
15
2.5
24
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918535
M17×28×3.0
1箱(300個)
M16
17
3.0
28
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918544
M19×30×3.0
1箱(300個)
M18
19
3.0
30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918553
M21×34×3.0
1箱(200個)
M20
21
3.0
34
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918562
M23×37×3.0
1箱(150個)
M22
23
3.0
37
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918571
M25×39×4.0
1箱(120個)
M24
25
4.0
39
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918587
M28×44×4.0
1箱(100個)
M27
28
4.0
44
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918596
M31×50×4.0
1箱(70個)
M30
31
4.0
50
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください