大阪魂
丸ワッシャーISO小形(組込用)(鉄/クロメート)(小箱)
呼び径
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
8
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
内容量
1箱(100000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44918745
M4×8×0.8
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください