曜日別特売

丸ワッシャーISO小形(鉄/クローム)(小箱)

丸ワッシャーISO小形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理クローム
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44918806M2.5×5×0.51箱(20000個)M2.5-2.70.55
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918815M15×24×2.51箱(500個)M14-152.524
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
44918824M19×30×3.01箱(250個)M18-193.030
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918833M21×34×3.01箱(200個)M20-213.034
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
44918842M23×37×3.01箱(150個)M22-233.037
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918851M25×39×4.01箱(120個)M24-254.039
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918867M28×44×4.01箱(100個)M27-284.044
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918876M31×50×4.01箱(70個)M30-314.050
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918885M34×56×5.01箱(50個)M33-345.056
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918894M37×60×5.01箱(40個)M36-375.060
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918903M40×66×6.01箱(30個)M39-406.066
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42861971M2×4.3×0.31箱(20000個)-M22.20.34.3
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
42861987M2.3×4.6×.51箱(20000個)-M2.32.50.54.6
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
42861996M2.6×5×0.51箱(20000個)-M2.62.80.55
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
42862005M4×8×0.81箱(10000個)-M44.30.88
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
42862014M6×11.5×1.61箱(2500個)-M66.41.611.5
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
42862023M8×15.5×1.61箱(1000個)-M88.41.615.5
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
42862032M10×18×2.01箱(800個)-M1010.5218
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
42862041M12×21×2.51箱(300個)-M12132.521
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
42862057M17×28×3.01箱(300個)-M1617328
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする