大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44918937
M2.3×4.6×.5
1箱(20000個)
M2.3
-
2.5
0.5
4.6
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918946
M2.5×5×0.5
1箱(20000個)
M2.5
-
2.7
0.5
5
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918955
M2.6×5×0.5
1箱(20000個)
M2.6
-
2.8
0.5
5
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918921
M2×4.3×0.3
1箱(20000個)
M2
-
2.2
0.3
4.3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918964
M4×8×0.8
1箱(10000個)
M4
-
4.3
0.8
8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918973
M10×18×2.0
1箱(800個)
M10
-
10.5
2.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
44918982
M15×24×2.5
1箱(500個)
M14
-
15
2.5
24
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44918991
M17×28×3.0
1箱(300個)
M16
-
17
3.0
28
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
44919007
M19×30×3.0
1箱(250個)
M18
-
19
3.0
30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919016
M21×34×3.0
1箱(200個)
M20
-
21
3.0
34
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919025
M23×37×3.0
1箱(150個)
M22
-
23
3.0
37
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919034
M25×39×4.0
1箱(120個)
M24
-
25
4.0
39
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919043
M28×44×4.0
1箱(100個)
M27
-
28
4.0
44
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919052
M31×50×4.0
1箱(70個)
M30
-
31
4.0
50
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41945513
6×11.5×1.6
1箱(2500個)
-
M6
6.4
1.6
11.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください