曜日別特売

丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱)

丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理ダクロ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44919095M12×21×2.51箱(300個)M12-132.521
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
42862276M6×11.5×1.61箱(2500個)-M66.41.611.5
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
44919061M4×8×0.81箱(10000個)M4-4.30.88
取扱い終了
返品不可
44919077M8×15.5×1.61箱(1000個)M8-8.41.615.5
取扱い終了
返品不可
44919086M10×18×2.01箱(800個)M10-10.52.018
取扱い終了
返品不可
44919104M15×24×2.51箱(500個)M14-152.524
取扱い終了
返品不可
44919113M17×28×3.01箱(300個)M16-173.028
取扱い終了
返品不可
44919122M19×30×3.01箱(250個)M18-193.030
取扱い終了
返品不可
44919131M21×34×3.01箱(200個)M20-213.034
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
198:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする