大阪魂
丸ワッシャーISO小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44919436
M2.3×4.6×.5
1箱(20000個)
M2.3
2.5
0.5
4.6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919445
M2.5×5×0.5
1箱(20000個)
M2.5
2.7
0.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919454
M2.6×5×0.5
1箱(20000個)
M2.6
2.8
0.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919427
M2×4.3×0.3
1箱(20000個)
M2
2.2
0.3
4.3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919463
M4×8×0.8
1箱(10000個)
M4
4.3
0.8
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
44919472
M6×11.5×1.6
1箱(2500個)
M6
6.4
1.6
11.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919481
M8×15.5×1.6
1箱(1000個)
M8
8.4
1.6
15.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919497
M10×18×2.0
1箱(800個)
M10
10.5
2.0
18
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
44919506
M12×21×2.5
1箱(300個)
M12
13
2.5
21
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919515
M15×24×2.5
1箱(500個)
M14
15
2.5
24
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919524
M17×28×3.0
1箱(300個)
M16
17
3.0
28
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919533
M19×30×3.0
1箱(250個)
M18
19
3.0
30
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919542
M21×34×3.0
1箱(200個)
M20
21
3.0
34
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919551
M23×37×3.0
1箱(150個)
M22
23
3.0
37
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919567
M25×39×4.0
1箱(120個)
M24
25
4.0
39
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919576
M28×44×4.0
1箱(100個)
M27
28
4.0
44
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919585
M31×50×4.0
1箱(70個)
M30
31
4.0
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919594
M34×56×5.0
1箱(50個)
M33
34
5.0
56
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919603
M37×60×5.0
1箱(40個)
M36
37
5.0
60
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919612
M40×66×6.0
1箱(30個)
M39
40
6.0
66
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください