大阪魂
丸ワッシャーJIS(黄銅/クローム)(小箱)
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
クローム
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44919856
M2.6×7.5×.5
1箱(10000個)
M2.6
-
2.9
0.5
7.5
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919847
M2×6×0.4
1箱(20000個)
M2
-
2.3
0.4
6
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44919865
M3.5×9×0.5
1箱(10000個)
M3.5
-
3.8
0.5
9
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919874
M14×30×2.6
1箱(300個)
M14
-
15
2.6
30
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919883
M16×32×2.6
1箱(300個)
M16
-
17
2.6
32
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44919892
M20×40×3.2
1箱(100個)
M20
-
21
3.2
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919901
M22×44×3.2
1箱(100個)
M22
-
23.5
3.2
44
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44919917
M24×48×4.0
1箱(50個)
M24
-
25.5
4.0
48
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42862967
M3×8×0.5
1箱(10000個)
-
M3
3.3
0.5
8
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
42862976
M4×10×0.8
1箱(5000個)
-
M4
4.5
0.8
10
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
42862985
M5×12×0.8
1箱(4000個)
-
M5
5.5
0.8
12
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
42862994
M6×13×1.0
1箱(3000個)
-
M6
6.5
1
13
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
42863003
M8×18×1.6
1箱(1000個)
-
M8
8.5
1.6
18
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
42863012
M10×22×1.6
1箱(500個)
-
M10
10.5
1.6
22
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
42863021
M12×26×2.3
1箱(300個)
-
M12
12.5
2.3
26
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください