大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44920321
M2.3×7×0.5
1箱(10000個)
M2.3
2.6
0.5
7
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920337
M2.6×7.5×.5
1箱(10000個)
M2.6
2.9
0.5
7.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920346
M3.5×9×0.5
1箱(10000個)
M3.5
3.8
0.5
9
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920355
M13.5×26×23
1箱(500個)
M13.5
-
2.3
26
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920364
M23.5×44×32
1箱(130個)
M22
23.5
3.2
44
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920373
M28.5×52×4
1箱(70個)
M27
28.5
4
52
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください