曜日別特売

丸ワッシャーJIS(鉄/ラフレ)(小箱)

丸ワッシャーJIS(鉄/ラフレ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/ラフレ)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理ラフレ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42864193M8×18×1.61箱(1000個)-M88.51.618
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
42864202M10×22×1.61箱(500個)-M1010.51.622
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
42864211M12×26×2.31箱(300個)-M1212.52.326
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
44920583M13.5×26×231箱(500個)M13.5--2.326
取扱い終了
返品不可
44920592M15×30×2.61箱(300個)M14-152.030
取扱い終了
返品不可
44920601M17×32×2.61箱(250個)M16-172.632
取扱い終了
返品不可
44920617M19×36×2.61箱(200個)M18-192.636
取扱い終了
返品不可
44920626M21×40×3.21箱(150個)M20-213.240
取扱い終了
返品不可
44920635M23.5×44×321箱(130個)M22-23.53.244
取扱い終了
返品不可
44920644M25.5×48×41箱(100個)M24-25.5448
取扱い終了
返品不可
44920653M28.5×52×41箱(70個)M27-28.5452
取扱い終了
返品不可
44920662M31.5×58×451箱(50個)M30-31.54.558
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする