曜日別特売

丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44920775M2.3×7×0.51箱(10000個)M2.3-2.60.57
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920784M2.6×7.5×.51箱(10000個)M2.6-2.90.57.5
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920766M2×6×0.41箱(20000個)M2-2.30.46
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920793M3.5×9×0.51箱(10000個)M3.5-3.80.59
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920802M12×26×2.31箱(300個)M12-12.52.326
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920811M13.5×26×231箱(500個)M13.5--2.326
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920827M15×30×2.61箱(300個)M14-152.030
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920836M17×32×2.61箱(250個)M16-172.632
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
44920845M19×36×2.61箱(200個)M18-192.636
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920854M21×40×3.21箱(150個)M20-213.240
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44920863M23.5×44×321箱(130個)M22-23.53.244
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920872M25.5×48×41箱(100個)M24-25.5448
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44920881M28.5×52×41箱(70個)M27-28.5452
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920897M31.5×58×451箱(50個)M30-31.54.558
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920906M34.5×62×451箱(50個)M33-34.54.562
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920915M38×68×5.01箱(30個)M36-38568
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920924M41×72×5.01箱(30個)M39-41572
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42864385M3×8×0.51箱(10000個)-M33.30.58
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
42864394M4×10×0.81箱(5000個)-M44.50.810
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
42864403M5×12×0.81箱(4000個)-M55.50.812
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
42864412M6×13×1.01箱(3000個)-M66.5113
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
42864421M8×18×1.61箱(1000個)-M88.51.618
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
42864437M10×22×1.61箱(500個)-M1010.51.622
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする