大阪魂
丸ワッシャーJIS(鉄/無電解ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
無電解ニッケル
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44920942
M2.3×7×0.5
1箱(10000個)
M2.3
-
2.6
0.5
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920951
M2.6×7.5×.5
1箱(10000個)
M2.6
-
2.9
0.5
7.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920933
M2×6×0.4
1箱(20000個)
M2
-
2.3
0.4
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920967
M3.5×9×0.5
1箱(10000個)
M3.5
-
3.8
0.5
9
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920976
M12×26×2.3
1箱(300個)
M12
-
12.5
2.3
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
44920985
M15×30×2.6
1箱(300個)
M14
-
15
2.0
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44920994
M19×36×2.6
1箱(200個)
M18
-
19
2.6
36
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921003
M21×40×3.2
1箱(150個)
M20
-
21
3.2
40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42864446
M3×8×0.5
1箱(10000個)
-
M3
3.3
0.5
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42864455
M4×10×0.8
1箱(5000個)
-
M4
4.5
0.8
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
42864464
M6×13×1.0
1箱(3000個)
-
M6
6.5
1
13
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
42864473
M8×18×1.6
1箱(1000個)
-
M8
8.5
1.6
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42864482
M17×32×2.6
1箱(250個)
-
M16
17
2.6
32
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
41947823
10×22×1.6
1箱(500個)
-
-
-
1.6
22
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください