大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
2.3
3.3
3.8
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
15
17
19
21
厚さt(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.8
1.2
1.6
2.3
2.6
外径D(Φmm)
選択してください
4.3
6
7
8
10
11.5
16
18
22
26
30
32
36
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(20000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921064
M2×4.3×0.4
1箱(20000個)
M2
2.3
0.4
4.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
44921082
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
3.8
0.5
7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921073
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
3.3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921091
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
4.5
0.5
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
44921107
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
5.5
0.8
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921116
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
6.5
0.8
11.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921125
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
8.5
1.2
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921134
M10×18×1.6
1箱(1000個)
M10
10.5
1.6
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921143
M12×22×2.3
1箱(300個)
M12
12.5
2.3
22
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921152
M15×26×2.5
1箱(400個)
M14
15
2.3
26
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921161
M17×30×2.5
1箱(300個)
M16
17
2.6
30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921177
M19×32×2.5
1箱(300個)
M18
19
2.6
32
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921186
M21×36×2.5
1箱(200個)
M20
21
2.6
36
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください