大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(黄銅/スズ)(小箱)
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
呼び径
M5
外径D(Φmm)
10
表面処理
スズメッキ
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
5.5
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921231
M5×10×0.8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください