大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(組込用)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921283
M3×6×0.5
1箱(300000個)
M3
3.3
0.5
6
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921292
M4×8×0.5
1箱(150000個)
M4
4.5
0.5
8
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921301
M5×10×0.8
1箱(60000個)
M5
5.5
0.8
10
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921317
M6×11.5×0.8
1箱(50000個)
M6
6.5
0.8
11.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921326
M8×16×1.2
1箱(20000個)
M8
8.5
1.2
16
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください