大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921344
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
-
3.8
0.5
7
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921335
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
-
3.3
0.5
6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921353
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
-
5.5
0.8
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921362
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
-
6.5
0.8
11.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921371
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
-
8.5
1.2
16
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921387
M12.5×22×23
1箱(600個)
M12
-
12.5
2.3
22
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
42864753
M4×8×0.5
1箱(10000個)
-
M4
4.5
0.5
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
42864762
M10×18×1.6
1箱(1000個)
-
M10
10.5
1.6
18
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください