大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/スズコバ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921441
M2×4.3×0.4
1箱(20000個)
M2
2.3
0.4
4.3
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921457
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
3.8
0.5
7
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921466
M15×26×2.3
1箱(500個)
M14
15
2.3
26
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921475
M21×36×2.6
1箱(200個)
M20
21
2.6
36
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921484
M25.5×44×32
1箱(130個)
M24
25.5
3.2
44
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください