大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ダクロ
全10種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
15
17
19
21
厚さt(mm)
選択してください
0.5
0.8
1.2
1.6
2.3
2.6
外径D(Φmm)
選択してください
8
10
11.5
16
18
22
26
30
32
36
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921502
M5×10×0.8
1箱(5000個)
M5
5.5
0.8
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921511
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
6.5
0.8
11.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921527
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
8.5
1.2
16
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921536
M10×18×1.6
1箱(1000個)
M10
10.5
1.6
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921563
M17×30×2.6
1箱(350個)
M16
17
2.6
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921493
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
4.5
0.5
8
取扱い終了
返品不可
44921545
M12.5×22×23
1箱(600個)
M12
12.5
2.3
22
取扱い終了
返品不可
44921554
M15×26×2.3
1箱(500個)
M14
15
2.3
26
取扱い終了
返品不可
44921572
M19×32×2.6
1箱(300個)
M18
19
2.6
32
取扱い終了
返品不可
44921581
M21×36×2.6
1箱(200個)
M20
21
2.6
36
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください