大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/黒ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
黒ニッケル
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921651
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
3.8
0.5
7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921667
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
6.5
0.8
11.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
44921676
M10×18×1.6
1箱(1000個)
M10
10.5
1.6
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
44921685
M12.5×22×23
1箱(600個)
M12
12.5
2.3
22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください