大阪魂
丸ワッシャーJIS小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
茶ブロンズ
全14種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
2.3
3.3
3.8
4.5
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
15
17
19
21
25.5
厚さt(mm)
選択してください
0.4
0.5
0.8
1.2
1.6
2.3
2.6
3.2
外径D(Φmm)
選択してください
4.3
6
7
8
10
11.5
16
18
22
26
30
32
36
44
内容量
選択してください
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(20000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び径
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921694
M2×4.3×0.4
1箱(20000個)
M2
-
2.3
0.4
4.3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921712
M3.5×7×0.5
1箱(10000個)
M3.5
-
3.8
0.5
7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921703
M3×6×0.5
1箱(10000個)
M3
-
3.3
0.5
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921721
M4×8×0.5
1箱(10000個)
M4
-
4.5
0.5
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921737
M6×11.5×0.8
1箱(5000個)
M6
-
6.5
0.8
11.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921746
M8×16×1.2
1箱(1000個)
M8
-
8.5
1.2
16
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
44921755
M10×18×1.6
1箱(1000個)
M10
-
10.5
1.6
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921764
M12.5×22×23
1箱(600個)
M12
-
12.5
2.3
22
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921773
M15×26×2.3
1箱(500個)
M14
-
15
2.3
26
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921782
M17×30×2.6
1箱(350個)
M16
-
17
2.6
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921791
M19×32×2.6
1箱(300個)
M18
-
19
2.6
32
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921807
M21×36×2.6
1箱(200個)
M20
-
21
2.6
36
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921816
M25.5×44×32
1箱(130個)
M24
-
25.5
3.2
44
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42865523
M5×10×0.8
1箱(5000個)
-
M5
5.5
0.8
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください