大阪魂
丸ワッシャー木材用(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44921877
M7×22×2.0
1箱(750個)
M6
7
2.0
22
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44921886
M9×26×2.6
1箱(400個)
M8
9
2.6
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921895
M11×32×3.2
1箱(250個)
3/8
11
3.2
32
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921904
M14.5×40×32
1箱(150個)
1/2
14.5
3.2
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44921913
M17.5×52×45
1箱(70個)
5/8
17.5
4.5
52
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください