大阪魂
亀座金(鉄/ドブ)(小箱)
厚さt(mm)
1.2
材質
鉄
種類
亀座金
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44922157
M5×25×1.2
1箱(600個)
M5
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
44922166
M6×25×1.2
1箱(600個)
M6
25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
44922175
M6×30×1.2
1箱(400個)
M6
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください