亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱)

亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂亀座金(特寸)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質表面処理ユニクロ種類亀座金
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44922245M5×25×1.01箱(600個)M5251.0
3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44922254M6×25×0.71箱(1000個)M6250.7
5,898
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
44922263M6×25×1.01箱(600個)M6251.0
3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42865846M4×17×0.61箱(2000個)M4170.6
6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
42865855M4×19×0.61箱(2000個)M4190.6
6,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り1点です
42865864M5×23×0.71箱(1000個)M5230.7
4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42865873M6×23×0.71箱(1000個)M6230.7
4,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
44922272M6×25×1.61箱(500個)M6251.6
取扱い終了
返品不可
44922281M6×30×1.61箱(300個)M6301.6
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44922245
2025-03-30
用途: 釘使用時
有限会社青山工業建設業・工事業

いろんな部材、資材等の種類が豊富だから助かります。

対象商品 : 44922245
2024-07-30
用途: 屋根の修理
農・林・水産業

波トタンの傘釘が長年経つと抜け上がったり、抜けたりしたので木ネジに交換するのでこの座金を買いました。

対象商品 : 42865855
2023-08-04
用途: 屋根の波板用
天神荘

今まで専用のステンレスくぎを使っていましたが どうしても雪国は浮いてしまうので ビス止めにしました 何かいいワッシャーがないか探していたら この亀座を発見 これはいいです

対象商品 : 44922263
2018-11-06
用途: 人工芝の固定

他社の商品と比べても負けない厚みと大きさがあり、安定して固定することが出来ます。手頃な価格で助かります。
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
4956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする