大阪魂
皿ばねJISB2706L(軽荷重用)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね
呼び寸法
M14
寸法d(mm)
14.2
外径D(Φmm)
28
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
28
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
14.2
寸法h(mm)
0.8
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44922297
M14-L
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください