曜日別特売

皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱)

皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質種類皿ばね座金表面処理クローム
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44922306CDW-M3-L1箱(30000個)M3-3.20.455.5
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922315CDW-M4-L1箱(20000個)M4-4.250.57
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922324CDW-M6-L1箱(10000個)M6-6.40.710
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922333CDW-M8-L1箱(5000個)M8-8.40.813
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
44922342CDW-M10-L1箱(2000個)M10-10.6116
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922351CDW-M12-L1箱(2000個)M12-12.61.218
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922367CDW-M14-L1箱(1200個)M14-14.61.421
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922376CDW-M16-L1箱(800個)M16-16.91.624
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
44922385CDW-M18-L1箱(500個)M18-18.91.80727
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922394CDW-M20-L1箱(400個)M20-20.9230
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922403CDW-M22-L1箱(250個)M22-22.92.333
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922412CDW-M24-L1箱(200個)M24-25.42.536
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922421CDW-M27-L1箱(200個)M27-28.22.640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922437CDW-M30-L1箱(100個)M30-31.2345
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922446CDW-M33-L1箱(80個)M33-34.53.250
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922455CDW-M36-L1箱(70個)M36-37.53.554
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922464CDW-M39-L1箱(50個)M39-40.53.858
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
41958366CDW-M5-L1箱(10000個)-CDW-M5-L5.250.68.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41958366CDW-M5-L42126856CDW-M5-LCDW-M5-L 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42126856皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/クローム)(パック品)大阪魂1パック(9個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする