大阪魂
皿ばね座金(キャップ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
寸法d(mm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
厚さt(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44922473
CDW-M3-L
1箱(30000個)
M3
-
3.2
3.2
0.45
0.45
5.5
5.5
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
44922482
CDW-M4-L
1箱(20000個)
M4
-
4.25
4.25
0.5
0.5
7
7
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
44922491
CDW-M6-L
1箱(10000個)
M6
-
6.4
6.4
0.7
0.7
10
10
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
44922507
CDW-M12-L
1箱(2000個)
M12
-
12.6
12.6
1.2
1.2
18
18
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
44922516
CDW-M14-L
1箱(1200個)
M14
-
14.6
14.6
1.4
1.4
21
21
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
44922525
CDW-M16-L
1箱(800個)
M16
-
16.9
16.9
1.6
1.6
24
24
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
44922534
CDW-M18-L
1箱(500個)
M18
-
18.9
18.9
1.807
1.807
27
27
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922543
CDW-M20-L
1箱(400個)
M20
-
20.9
20.9
2
2
30
30
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922552
CDW-M22-L
1箱(250個)
M22
-
22.9
22.9
2.3
2.3
33
33
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922561
CDW-M24-L
1箱(200個)
M24
-
25.4
25.4
2.5
2.5
36
36
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922577
CDW-M27-L
1箱(200個)
M27
-
28.2
28.2
2.6
2.6
40
40
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922586
CDW-M30-L
1箱(100個)
M30
-
31.2
31.2
3
3
45
45
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922595
CDW-M33-L
1箱(80個)
M33
-
34.5
34.5
3.2
3.2
50
50
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922604
CDW-M36-L
1箱(70個)
M36
-
37.5
37.5
3.5
3.5
54
54
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922613
CDW-M39-L
1箱(50個)
M39
-
40.5
40.5
3.8
3.8
58
58
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41958375
CDW-M5-L
1箱(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
42866013
CDW-M8-L
1箱(5000個)
-
CDW-M8-L
-
8.4
-
0.8
-
13
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
42866022
CDW-M10-L
1箱(2000個)
-
CDW-M10-L
-
10.6
-
1
-
16
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください