大阪魂
皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
寸法d(mm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
厚さt(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44922701
CDW-M6-H
1箱(6000個)
M6
-
6.4
6.4
1
1
10
10
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
44922717
CDW-M12-H
1箱(1000個)
M12
-
12.6
12.6
1.8
1.8
18
18
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
44922726
CDW-M18-H
1箱(300個)
M18
-
18.9
18.9
2.6
2.6
27
27
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922735
CDW-M20-H
1箱(250個)
M20
-
20.9
20.9
2.8
2.8
30
30
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922744
CDW-M22-H
1箱(200個)
M22
-
22.9
22.9
3.2
3.2
33
33
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922753
CDW-M24-H
1箱(150個)
M24
-
25.4
25.4
3.5
3.5
36
36
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922762
CDW-M27-H
1箱(100個)
M27
-
28.8
28.8
3.8
3.8
40
40
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44922771
CDW-M30-H
1箱(100個)
M30
-
31.2
31.2
4.2
4.2
45
45
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42866065
CDW-M14-H
1箱(700個)
-
CDW-M14-H
-
14.6
-
2
-
21
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
42866074
CDW-M16-H
1箱(500個)
-
CDW-M16-H
-
16.9
-
2.3
-
24
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
42866083
CDW-M8-H
1箱(3000個)
-
CDW-M8-H
-
8.4
-
1.2
-
13
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
42866092
CDW-M10-H
1箱(2000個)
-
CDW-M10-H
-
10.6
-
1.5
-
16
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください