曜日別特売

皿ばね座金(ねじ用)(鉄/クロメート)(小箱)

皿ばね座金(ねじ用)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂皿ばね座金(ねじ用)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類皿ばね座金表面処理クロメート
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41958104SDW-M161箱(350個)-SDW-M1616.91.831.5
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41958077SDW-M31箱(25000個)-SDW-M33.150.47
取扱い終了
返品不可
代替品有
41958113SDW-M201箱(200個)-SDW-M2020.92.238
取扱い終了
返品不可
代替品有
44922787SDW-M41箱(12000個)M4-4.250.59
取扱い終了
返品不可
44922796SDW-M51箱(7000個)M5-5.250.611
取扱い終了
返品不可
44922805SDW-M101箱(1200個)M10-10.61.220
取扱い終了
返品不可
44922814SDW-M121箱(700個)M12-12.61.424
取扱い終了
返品不可
44922823SDW-M141箱(500個)M14-14.61.628
取扱い終了
返品不可
44922832SDW-M181箱(250個)M18-18.9235
取扱い終了
返品不可
44922841SDW-M221箱(150個)M22-22.92.541
取扱い終了
返品不可
44922857SDW-M241箱(100個)M24-25.52.746
取扱い終了
返品不可
41958086SDW-M61箱(5000個)-SDW-M66.40.713
取扱い終了
返品不可
41958095SDW-M81箱(3000個)-SDW-M88.40.916
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41958077SDW-M342126567SDW-M3SDW-M3 皿ばね座金 ねじ用 (鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42126567皿ばね座金 ねじ用 (鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(34個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41958113SDW-M2042126603SDW-M20SDW-M20 皿ばね座金 ねじ用 (鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42126603皿ばね座金 ねじ用 (鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする