大阪魂
皿ばね座金(ねじ用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
寸法d(mm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
厚さt(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44923006
SDW-M5
1箱(7000個)
M5
-
5.25
5.25
0.6
0.6
11
11
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
42866101
SDW-M8
1箱(3000個)
SDW-M8
-
-
8.4
-
0.9
-
16
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
44923015
SDW-M6
1箱(5000個)
M6
-
6.4
6.4
0.7
0.7
13
13
取扱い終了
返品不可
44923024
SDW-M10
1箱(1200個)
M10
-
10.6
10.6
1.2
1.2
20
20
取扱い終了
返品不可
41958131
SDW-M4
1箱(12000個)
-
SDW-M4
4.25
4.25
0.5
0.5
9
9
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください