大阪魂
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
ダクロ
全15種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
内容量
選択してください
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(10000個)
1箱(20000個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44923146
JISM3-1L
1箱(20000個)
M3
3.2
0.5
7
0.75
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923155
JISM4-1L
1箱(10000個)
M4
4.3
0.7
9
0.95
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923164
JISM5-1L
1箱(10000個)
M5
5.3
0.8
10
1.1
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923173
JISM6-1L
1箱(4000個)
M6
6.4
1
12.5
1.35
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923182
JISM8-1L
1箱(1500個)
M8
8.4
1.4
17
1.85
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923191
JISM10-1L
1箱(1000個)
M10
10.5
1.8
21
2.3
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923207
JISM12-1L
1箱(500個)
M12
13
2.2
24
2.7
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
44923216
JISM14-1L
1箱(400個)
M14
15
2.5
28
3.15
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923225
JISM16-1L
1箱(300個)
M16
17
2.8
30
3.5
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923234
JISM18-1L
1箱(200個)
M18
19
3
34
3.9
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923243
JISM20-1L
1箱(150個)
M20
21
3.5
37
4.4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
44923252
JISM22-1L
1箱(150個)
M22
23
3.5
39
4.7
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923261
JISM24-1L
1箱(100個)
M24
25
4
44
5.2
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923277
JISM27-1L
1箱(70個)
M27
28
4.5
50
5.9
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923286
JISM30-1L
1箱(40個)
M30
31
5
56
6.6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください