大阪魂
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44923295
JISM3-1L
1箱(20000個)
M3
3.2
0.5
7
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
44923304
JISM4-1L
1箱(10000個)
M4
4.3
0.7
9
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
44923313
JISM14-1L
1箱(400個)
M14
15
2.5
28
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
44923322
JISM16-1L
1箱(300個)
M16
17
2.8
30
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
44923331
JISM18-1L
1箱(200個)
M18
19
3
34
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923347
JISM20-1L
1箱(150個)
M20
21
3.5
37
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923356
JISM22-1L
1箱(150個)
M22
23
3.5
39
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923365
JISM24-1L
1箱(100個)
M24
25
4
44
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923374
JISM27-1L
1箱(70個)
M27
28
4.5
50
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923383
JISM30-1L
1箱(40個)
M30
31
5
56
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42866117
JIS M6-1L
1箱(4000個)
JIS M6-1L
6.4
1
12.5
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
42866126
JIS M10-1L
1箱(1000個)
JIS M10-1L
10.5
1.8
21
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
42866135
JIS M8-1L
1箱(1500個)
JIS M8-1L
8.4
1.4
17
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
42866144
JIS M12-1L
1箱(500個)
JIS M12-1L
13
2.2
24
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
42866153
JIS M5-1L
1箱(10000個)
JIS M5-1L
5.3
0.8
10
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください