曜日別特売

皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/クロメート)(小箱)

皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類皿ばね座金表面処理クロメート
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44923575JISM16-1H1箱(250個)M16173.5304.1
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
44923523JISM6-1H1箱(3000個)M66.41.212.51.55
取扱い終了
返品不可
44923532JISM8-1H1箱(1200個)M88.41.8172.15
取扱い終了
返品不可
44923541JISM10-1H1箱(800個)M1010.52.2212.65
取扱い終了
返品不可
44923557JISM12-1H1箱(500個)M12132.5243.05
取扱い終了
返品不可
44923566JISM14-1H1箱(300個)M14153283.65
取扱い終了
返品不可
44923584JISM18-1H1箱(150個)M18194344.65
取扱い終了
返品不可
44923593JISM20-1H1箱(150個)M20214.5375.2
取扱い終了
返品不可
44923602JISM22-1H1箱(100個)M22235395.65
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
487:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする