大阪魂
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用重荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
寸法d(mm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
厚さt(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41957501
JISM12-1H
1箱(500個)
-
JISM12-1H
-
13
-
2.5
-
24
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44923611
JISM6-1H
1箱(3000個)
M6
-
6.4
6.4
1.2
1.2
12.5
12.5
取扱い終了
返品不可
44923627
JISM10-1H
1箱(800個)
M10
-
10.5
10.5
2.2
2.2
21
21
取扱い終了
返品不可
44923636
JISM14-1H
1箱(300個)
M14
-
15
15
3
3
28
28
取扱い終了
返品不可
44923645
JISM18-1H
1箱(150個)
M18
-
19
19
4
4
34
34
取扱い終了
返品不可
44923654
JISM20-1H
1箱(150個)
M20
-
21
21
4.5
4.5
37
37
取扱い終了
返品不可
44923663
JISM22-1H
1箱(100個)
M22
-
23
23
5
5
39
39
取扱い終了
返品不可
41957492
JISM8-1H
1箱(1200個)
-
JISM8-1H
-
8.4
-
1.8
-
17
取扱い終了
返品不可
41957517
JISM16-1H
1箱(250個)
-
JISM16-1H
-
17
-
3.5
-
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください