皿ばね座金JISB12512種(キャップ用軽荷重用)(鉄/クロメート)(小箱)

皿ばね座金JISB12512種(キャップ用軽荷重用)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
材質種類皿ばね座金表面処理クロメート
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44923803JISM30-2L1箱(100個)M30313464.3
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
44923672JISM4-2L1箱(20000個)M44.30.457.50.7
取扱い終了
返品不可
44923681JISM5-2L1箱(10000個)M55.30.5590.85
取扱い終了
返品不可
44923697JISM6-2L1箱(10000個)M66.40.610.50.95
取扱い終了
返品不可
44923706JISM8-2L1箱(5000個)M88.40.913.51.3
取扱い終了
返品不可
44923715JISM10-2L1箱(2000個)M1010.51.116.51.6
取扱い終了
返品不可
44923724JISM12-2L1箱(2000個)M12131.2191.75
取扱い終了
返品不可
44923733JISM14-2L1箱(1200個)M14151.4222
取扱い終了
返品不可
44923742JISM16-2L1箱(800個)M16171.6252.3
取扱い終了
返品不可
44923751JISM18-2L1箱(500個)M18191.8282.6
取扱い終了
返品不可
44923767JISM20-2L1箱(400個)M20212312.8
取扱い終了
返品不可
44923776JISM22-2L1箱(250個)M22232.2343.2
取扱い終了
返品不可
44923785JISM24-2L1箱(200個)M24252.5373.5
取扱い終了
返品不可
44923794JISM27-2L1箱(150個)M27282.8413.8
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4274:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする