大阪魂
山座金(シボリワッシャー)(鉄/クロメート)(小箱)
種類
山座金(シボリワッシャー)
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44924162
M6×25×1.2
1箱(600個)
鉄
25
1.2
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
44924171
M6×30×1.6
1箱(300個)
鉄
30
1.6
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
44924187
M10×30×1.6
1箱(300個)
鉄
30
1.6
-
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
42866485
M8×30×1.6
1箱(300個)
鉄
30
1.6
M8
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
42866494
M10×35×1.6
1箱(200個)
鉄
35
1.6
M10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください