大阪魂
歯付座金(内歯形)(リン青銅)(小箱)
寸法t(mm)
0.6
材質
リン青銅
種類
歯付き座金 内歯形
厚さt(mm)
0.6
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
寸法d(mm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44924652
M5
M5
5.3
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
44924661
M6
M6
6.4
11
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください