大阪魂
歯付座金(内歯形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
3価ブラック
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
内容量
選択してください
1箱(3000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(15000個)
1箱(20000個)
1箱(25000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44924677
M3.5
1箱(20000個)
M3.5
3.7
0.45
7.5
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44924686
M4
1箱(15000個)
M4
4.3
0.45
8.5
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
44924695
M5
1箱(8000個)
M5
5.3
0.6
10
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
44924704
M6
1箱(7000個)
M6
6.4
0.6
11
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42867045
M3
1箱(25000個)
M3
3.2
0.45
6.5
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
42867054
M8
1箱(3000個)
M8
8.4
0.8
15
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください