大阪魂
歯付座金(内歯形)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種類
歯付き座金 内歯形
表面処理
亜鉛黒
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
歯数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44924887
M6
1箱(7000個)
M6
6.4
0.6
11
9
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44924896
M10
1箱(1800個)
M10
10.5
0.9
18
9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
44924905
M12
1箱(1000個)
M12
12.5
1
21
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42867307
M4
1箱(15000個)
M4
4.3
0.45
8.5
(外歯形)8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42867316
M6
1箱(7000個)
M6
6.4
0.6
11
(外歯形)9
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください