大阪魂
爪付き座金(黄銅)(小箱)
材質
黄銅
種類
爪付き座金
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
W1/2
内容量
選択してください
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44925151
1/2
1箱(500個)
W1/2
13.5
0.8
30
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44924941
M3
1箱(5000個)
M3
3.2
0.29
12
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44924957
M4
1箱(3000個)
M4
4.3
0.29
14
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
44924975
M6
1箱(2000個)
M6
6.5
0.5
18
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
44924984
M8
1箱(1000個)
M8
8.5
0.5
22
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
44925002
M14
1箱(500個)
M14
15
0.8
32
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925011
M16
1箱(200個)
M16
17
1.2
38
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925027
M18
1箱(200個)
M18
19
1.2
42
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925036
M20
1箱(200個)
M20
21
1.2
45
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
44925045
M22
1箱(200個)
M22
-
-
-
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925054
M24
1箱(100個)
M24
25
1.2
52
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925063
M27
1箱(50個)
M27
28
1.6
58
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925072
M30
1箱(50個)
M30
31
1.6
62
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
44925081
M33
1箱(40個)
M33
34
1.6
68
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925097
M36
1箱(30個)
M36
37
1.6
75
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925106
M39
1箱(20個)
M39
40
1.8
80
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925115
M42
1箱(20個)
M42
44
1.8
85
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925133
M48
1箱(20個)
M48
50
1.8
95
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925142
M52
1箱(10個)
M52
54
1.8
100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44924966
M5
1箱(2000個)
M5
5.3
0.5
17
取扱い終了
返品不可
44924993
M10
1箱(500個)
M10
10.5
0.8
26
取扱い終了
返品不可
44925124
M45
1箱(20個)
M45
47
1.8
90
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください