爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱)

爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
種類爪付き座金表面処理クロメート
全23種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
449253251/21箱(500個)300.8W1/213.5
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
44925194M61箱(2000個)180.5M66.5
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44925203M81箱(1000個)220.5M88.5
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
44925237M221箱(200個)--M22-
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
44925246M271箱(50個)581.6M2728
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
44925255M301箱(50個)621.6M3031
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
44925273M391箱(20個)801.8M3940
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
44925282M421箱(50個)851.8M4244
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
44925307M481箱(20個)951.8M4850
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
41959723M101箱(500個)260.8M1010.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959732M121箱(500個)300.8M1212.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959741M161箱(200個)381.2M1617
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959757M201箱(200個)451.2M2021
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959766M241箱(100個)521.2M2425
取扱い終了
返品不可
代替品有
41959775M361箱(30個)751.6M3637
取扱い終了
返品不可
代替品有
44925167M31箱(5000個)120.29M33.2
取扱い終了
返品不可
44925176M41箱(3000個)140.29M44.3
取扱い終了
返品不可
44925185M51箱(2000個)170.5M55.3
取扱い終了
返品不可
44925212M141箱(500個)320.8M1415
取扱い終了
返品不可
44925221M181箱(200個)421.2M1819
取扱い終了
返品不可
44925264M331箱(40個)681.6M3334
取扱い終了
返品不可
44925291M451箱(20個)901.8M4547
取扱い終了
返品不可
44925316M521箱(10個)1001.8M5254
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41959723M1042128615M10M10 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42128615爪付き座金(鉄/クロメート)大阪魂1パック(4個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959732M1242128624M12M12 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42128624爪付き座金(鉄/クロメート)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959741M1642128633M16M16 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42128633爪付き座金(鉄/クロメート)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959757M2042128642M20M20 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42128642爪付き座金(鉄/クロメート)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959766M2442128651M24M24 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42128651爪付き座金(鉄/クロメート)大阪魂1パック(2個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
41959775M3642128667M36M36 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42128667爪付き座金(鉄/クロメート)大阪魂1個
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする