大阪魂
並丸ワッシャー(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44925666
M9×17×1.6
1箱(1500個)
M8
9
1.6
17
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
44925675
M11×21×2.0
1箱(800個)
M10
11
2.0
21
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
44925684
M14×24×2.3
1箱(500個)
M12
14
2.3
24
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
44925693
M16×28×3.2
1箱(300個)
M14
16
3.2
28
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
44925702
M18×30×3.2
1箱(250個)
M16
18
3.2
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
44925711
M20×34×3.2
1箱(200個)
M18
20
3.2
34
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44925727
M22×37×3.2
1箱(150個)
M20
22
3.2
37
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
44925736
M24×39×3.2
1箱(150個)
M22
24
3.2
39
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44925745
M26×44×4.5
1箱(100個)
M24
26
4.5
44
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
44925754
M30×50×4.5
1箱(70個)
M27
30
4.5
50
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44925763
M33×56×4.5
1箱(50個)
M30
33
4.5
56
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください