両舌付き座金(黄銅)(小箱)

両舌付き座金(黄銅)(小箱) - 大阪魂
種類両舌付き座金
全15種類を絞り込む
外径D(Φmm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
ねじの呼び
内径d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44926226M31箱(6000個)黄銅70.29M33.2
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44926235M41箱(4000個)黄銅90.29M44.3
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44926244M51箱(3000個)黄銅100.5M55.3
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
44926253M61箱(3000個)黄銅130.5M66.5
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
44926287M241箱(200個)黄銅441.2M2425
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
44926296M271箱(100個)黄銅481.6M2728
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
44926305M301箱(50個)黄銅521.6M3031
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
44926314M391箱(40個)黄銅681.8M3940
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44926323M421箱(30個)黄銅721.8M4244
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
44926332M451箱(30個)黄銅781.8M4547
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44926341M481箱(30個)黄銅821.8M4850
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44926357M521箱(30個)黄銅881.8M5254
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
449263661/21箱(500個)黄銅240.8W1/213.5
取扱い終了
返品不可
44926262M141箱(500個)黄銅260.8M1415
取扱い終了
返品不可
44926271M181箱(200個)黄銅341.2M1819
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする