大阪魂
(+)(カット付き)コーススレッドラッパ(鉄/ラフレ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ラフレ
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44928572
M3.8×22
1箱(1000個)
M3.8
3.8
22
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44928581
M3.8×25
1箱(1000個)
M3.8
3.8
25
取扱い終了
返品不可
44928597
M3.8×28
1箱(800個)
M3.8
3.8
28
取扱い終了
返品不可
44928606
M3.8×32
1箱(600個)
M3.8
3.8
32
取扱い終了
返品不可
44928615
M3.8×38×25
1箱(500個)
M3.8
3.8
38
取扱い終了
返品不可
44928624
M3.8×41×28
1箱(500個)
M3.8
3.8
41
取扱い終了
返品不可
44928633
M3.8×45×35
1箱(400個)
M3.8
3.8
45
取扱い終了
返品不可
44928642
M3.8×51×38
1箱(300個)
M3.8
3.8
51
取扱い終了
返品不可
44928651
M3.8×57×40
1箱(300個)
M3.8
3.8
57
取扱い終了
返品不可
44928667
M4.2×65×45
1箱(200個)
M4.2
4.2
65
取扱い終了
返品不可
44928676
M4.2×75×45
1箱(200個)
M4.2
4.2
75
取扱い終了
返品不可
44928685
M4.8×90×63
1箱(200個)
M4.8
4.8
90
取扱い終了
返品不可
44928694
M5.3×100×63
1箱(100個)
M5.3
5.3
100
取扱い終了
返品不可
44928703
M5.3×120×63
1箱(100個)
M5.3
5.3
120
取扱い終了
返品不可
44928712
M5.3×130×63
1箱(100個)
M5.3
5.3
130
取扱い終了
返品不可
44928721
M5.3×140×63
1箱(100個)
M5.3
5.3
140
取扱い終了
返品不可
44928737
M5.3×150×63
1箱(100個)
M5.3
5.3
150
取扱い終了
返品不可
44928746
M5.3×180×63
1箱(100個)
M5.3
5.3
180
取扱い終了
返品不可
44928755
M5.3×200×63
1箱(100個)
M5.3
5.3
200
取扱い終了
返品不可
44928764
M5.3×220×63
1箱(100個)
M5.3
5.3
220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください