曜日別特売

(+)0番1種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)0番1種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
内容量1箱(2000個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44928956M1.4×3.0ステンレスナベ3.0M1.4十字穴ブラック1.45
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44928974M1.4×4.0ステンレスナベ4.0M1.4十字穴ブラック1.45
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44928983M1.4×5.0ステンレスナベ5.0M1.4十字穴ブラック1.45
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44928992M1.4×6.0ステンレスナベ6.0M1.4十字穴ブラック1.45
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929001M1.7×3.0ステンレスナベ3.0M1.7十字穴ブラック0.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929026M1.7×4.0ステンレスナベ4.0M1.7十字穴ブラック0.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929035M1.7×5.0ステンレスナベ5.0M1.7十字穴ブラック0.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929044M1.7×6.0ステンレスナベ6.0M1.7十字穴ブラック0.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929053M1.7×8.0ステンレスナベ8.0M1.7十字穴ブラック0.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929062M2.0×3.0ステンレスナベ3.0M2.0十字穴ブラック0.6
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929071M2.0×3.5ステンレスナベ3.5M2.0十字穴ブラック0.6
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929087M2.0×4.0ステンレスナベ4.0M2.0十字穴ブラック0.6
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929096M2.0×5.0ステンレスナベ5.0M2.0十字穴ブラック0.6
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929105M2.0×6.0ステンレスナベ6.0M2.0十字穴ブラック0.6
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929114M2.0×7.0ステンレスナベ7.0M2.0十字穴ブラック0.6
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44928965M1.4×3.5ステンレスナベ3.5M1.4十字穴ブラック1.45
取扱い終了
返品不可
44929017M1.7×3.5ステンレスナベ3.5M1.7十字穴ブラック0.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2953:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする