曜日別特売

(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品)

(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック内容量1パック(1000個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44929166M1.4×2.5M1.42.5
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
44929175M1.4×3.0M1.43.0
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929184M1.4×3.5M1.43.5
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929193M1.4×4.0M1.44.0
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929202M1.4×5.0M1.45.0
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929211M1.4×6.0M1.46.0
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929227M1.6×3.0M1.63.0
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929236M1.6×3.5M1.63.5
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929245M1.6×8.0M1.68.0
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
44929254M1.7×4.0M1.74.0
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929263M1.7×8.0M1.78.0
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929272M2.0×3.5M2.03.5
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする