大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44929281
M1.4×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929297
M1.4×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929306
M1.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929315
M1.7×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929324
M1.7×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929333
M2.0×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929342
M2.0×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929351
M2.0×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929367
M2.0×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください