大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クローム)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44929613
M1.4×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929622
M1.4×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929631
M1.4×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929647
M1.4×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929656
M1.4×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929665
M1.4×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929674
M1.4×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929683
M1.6×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929692
M1.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929701
M1.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929717
M1.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929726
M1.6×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929735
M1.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929744
M1.7×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929753
M1.7×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929762
M1.7×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929771
M1.7×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929787
M1.7×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929796
M1.7×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929805
M1.7×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929814
M2.0×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929823
M2.0×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929832
M2.0×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929841
M2.0×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929857
M2.0×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929866
M2.0×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44929875
M2.0×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください