大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44929945
M1.4×3.5
M1.4
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929954
M1.4×5.0
M1.4
5.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929963
M1.4×6.0
M1.4
6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929972
M1.6×3.0
M1.6
3.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44929981
M1.6×3.5
M1.6
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44929997
M1.6×4.0
M1.6
4.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930006
M1.6×6.0
M1.6
6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930015
M1.6×8.0
M1.6
8.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930024
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930033
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930042
M2.0×3.5
M2.0
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930051
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930067
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930076
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください