大阪魂
(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(パック品)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44930191
M1.7×2.5
M1.7
2.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930207
M1.7×3.0
M1.7
3.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930216
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930225
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930234
M1.7×5.0
M1.7
5.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930243
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930261
M2.0×3.0
M2.0
3.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44930277
M2.0×3.5
M2.0
3.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930286
M2.0×4.0
M2.0
4.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930295
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930304
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930313
M2.0×8.0
M2.0
8.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930322
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930252
M1.7×8.0
M1.7
8.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください