曜日別特売

(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品)

(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(1000個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44930627M1.7×2.52.5M1.7十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930636M1.7×3.03.0M1.7十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930645M1.7×3.53.5M1.7十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
52日以内出荷
返品不可
44930654M1.7×4.04.0M1.7十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930663M1.7×5.05.0M1.7十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930672M1.7×6.06.0M1.7十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930697M2.0×3.03.0M2.0十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930706M2.0×3.53.5M2.0十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930715M2.0×4.04.0M2.0十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930724M2.0×5.05.0M2.0十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930733M2.0×6.06.0M2.0十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930742M2.0×8.08.0M2.0十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930751M2.0×10.010.0M2.0十字穴クローム
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
44930681M1.7×8.08.0M1.7十字穴クローム
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする