曜日別特売

(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Bタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒内容量1パック(1000個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44930907M2.0×6.0M2.06.0
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930916M2.0×8.0M2.08.0
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930812M1.7×3.0M1.73.0
取扱い終了
返品不可
44930821M1.7×3.5M1.73.5
取扱い終了
返品不可
44930837M1.7×4.0M1.74.0
取扱い終了
返品不可
44930846M1.7×5.0M1.75.0
取扱い終了
返品不可
44930855M1.7×6.0M1.76.0
取扱い終了
返品不可
44930864M1.7×8.0M1.78.0
取扱い終了
返品不可
44930873M2.0×3.0M2.03.0
取扱い終了
返品不可
44930882M2.0×3.5M2.03.5
取扱い終了
返品不可
44930891M2.0×4.0M2.04.0
取扱い終了
返品不可
44930925M2.0×10.0M2.010.0
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする